曜日別特売

Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守)

Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守) - Dell Technologies

指紋認証機能

仕様●CPU:Core i3●CPU周波数:4.4GHz●メインメモリ(標準):8GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月メモリー容量8GBディスプレイ15.6型使用CPUCore i7OSWin11ProSSD256GB光学ドライブなしオフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63667426NBLA131-021H1
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする