絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
色ブルー規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1.5構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止○内容量1台