SUGICO(スギコ)
TPX 手付ビーカー
電子レンジOK!!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ92×H120mm●容量:500mL●1目盛:50mL●耐熱温度:170℃●コード番号:AC6829
アズワン品番
67-2424-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63871467
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください