佐野屋産業
密閉容器 80シリーズ
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
仕様
●容量(ml):200●外形寸法(mm)径×高さ:82×46●外径寸法(mm)径×高さ:82×46●耐熱温度(本体):80℃、(フタ):60℃●「RoHS」「SDS」対応品●積み重ね可能●色:透明(本体)、乳白色(フタ)●材質/仕上:本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:333-3372
アズワン品番
67-2345-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63873418
80-1
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください