エスコ
19.9mm シューホールドスプリングツール
ドラムブレーキのリテーナースプリングの脱着に
仕様
●先端径:19.9mm●全長:150mm●全高:23mm●全幅:23mm●ハンドル全長:94mm●先端部内径:12.1~17.1mm●先端部切り割き部(mm):W10×H10●重量:81g
アズワン品番
65-9267-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63875825
EA604FP-26
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください