カードリーダー EA764Aシリーズ

カードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコカードリーダー EA764Aシリーズ - エスコ

直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。

仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsアズワン品番65-9280-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875990EA764A-190A
オープン
3,560
3,916(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする