鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ

鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ - エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ - エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ - エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ - エスコ

インパクトドライバーに使用可能です。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)アズワン品番65-9289-90内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63876017EA824CP-52
オープン
4,220
4,642(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする