EA824CP-52 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 63876017

※画像は代表画像です

EA824CP-52 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 63876017
EA824CP-52 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 63876017
EA824CP-52 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 63876017
EA824CP-52 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 63876017

鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63876017
品番
EA824CP-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,202
販売価格(税別)
3,820

インパクトドライバーに使用可能です。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 。

仕様
●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする