曜日別特売

セレクト100 DHシリーズ

セレクト100 DHシリーズ - 貝印セレクト100 DHシリーズ - 貝印セレクト100 DHシリーズ - 貝印セレクト100 DHシリーズ - 貝印

粘性のある味噌などのペースト状の調味料も測りやすい、緩やかなカーブ形状の軽量スプーンです。
料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。
スプーン部と持ち手が一体形状なので、洗う際に汚れが残りにくい仕様です。

仕様●本体サイズ(約):121×24×9mm●重量(約):11g●材質●▼18-8ステンレススチールアズワン品番65-8923-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63876069DH3133
670
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする