曜日別特売

レンジで簡単ごはん炊き オレンジ

レンジで簡単ごはん炊き オレンジ - イノマタ化学レンジで簡単ごはん炊き オレンジ - イノマタ化学

レンジで炊きたて、ふっくらごはん。
洗米から炊飯までこれひとつでできる。
3つのセパレート構造で洗いやすく清潔。

仕様●カラー:オレンジ●サイズ:15.4×13×14.5Hcm●容量:900mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8977-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63879289#1719
390
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする