ノズルブラシ BCPNBシリーズ

ノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテック

サイズ多種類!極細配管を内面洗浄
外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!
これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。
細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。
ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63882606BCPNB-1.5W65-9535-92
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882615BCPNB-1.5R65-9535-93
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882624BCPNB-1.5Y65-9535-95
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882640BCPNB-1.5G65-9535-96
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882649BCPNB-2.0W65-9535-97
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882658BCPNB-2.0R65-9535-98
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882667BCPNB-2.0B65-9535-99
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882676BCPNB-2.0Y65-9536-01
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882685BCPNB-2.0G65-9536-02
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882694BCPNB-2.5R65-9536-04
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882710BCPNB-2.5B65-9536-05
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882719BCPNB-2.5Y65-9536-06
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882728BCPNB-2.5G65-9536-07
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882737BCPNB-3.0W65-9536-08
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882746BCPNB-3.0R65-9536-09
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882755BCPNB-3.0B65-9536-10
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882764BCPNB-3.0Y65-9536-11
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882780BCPNB-3.5W65-9536-13
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882789BCPNB-3.5R65-9536-14
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882798BCPNB-3.5B65-9536-15
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882807BCPNB-3.5Y65-9536-16
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882816BCPNB-3.5G65-9536-17
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882825BCPNB-4.0W65-9536-18
1,830
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882834BCPNB-4.0R65-9536-19
1,830
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882850BCPNB-4.0B65-9536-20
1,830
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
63882859BCPNB-4.0G65-9536-22
1,830
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする