ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。
マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
仕様
●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズ
アズワン品番
65-9538-28
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63882956
MCXRMB4A-BLU
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください