曜日別特売

水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 - ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 - ADVANTEC

試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。
試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。
試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。
使用済みの試験紙は燃却が可能です。

仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-43内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6388457508010050
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする