曜日別特売

18-8 スープレードル(ろう付)

18-8 スープレードル(ろう付) - 玉虎堂製作所18-8 スープレードル(ろう付) - 玉虎堂製作所18-8 スープレードル(ろう付) - 玉虎堂製作所18-8 スープレードル(ろう付) - 玉虎堂製作所

レードルの構造改革!!
皿部外周面に添わせた把手先部と皿部とを、スポット溶接で連結すると共に蝋ろう付けによって両者の隙間を密封したレードルです。
充分な強度を備えると共に、食品かすが残らず雑菌類の付着を防ぎ、しかも洗いやすく衛生的なレードルです。
スポット溶接+ろう付
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ202×柄長470mm●HACCP●材質:18-8ステンレス●容量:1800cc●コード番号:AC7897アズワン品番67-2468-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638873481800cc
8,300
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする