山儀工業所
18-0 穴明杓子(お玉)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ60×柄長120mm●重量:20g●板厚:0.6mm●※カギなし●コード番号:AC0356
アズワン品番
67-2468-75
内容量
1個
注意
※カギなし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63887524
6cm
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください