曜日別特売

電動つま一番

電動つま一番 - 平野製作所電動つま一番 - 平野製作所

〈使用方法〉
皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とした大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:470×160×H220mm●重量:約4kg●消費電力:単相100V 80W●処理能力:大根30~50本/時●標準セット:クシ刃1.0mm付●別売:クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm、平刃(10枚入)があります。●コード番号:AD1401アズワン品番67-2478-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63889974HS-112
95,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする