Hatco
ヒートシェルフ
耐久性に優れたブラックガラス仕様
ビュッフェなどで並べやすく目を引くデザイン
5段階のデジタル温度調節機能
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:400×600×H58mm●電源:単相100V●消費電力:300W●保温範囲:30℃~90℃●重量:6.3kg●コード番号:AD7461
アズワン品番
67-2478-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63890008
HGSM
¥
217,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください