曜日別特売

メディアコンテナ452(DVD) #4452シリーズ

メディアコンテナ452(DVD) #4452シリーズ - イノマタ化学メディアコンテナ452(DVD) #4452シリーズ - イノマタ化学メディアコンテナ452(DVD) #4452シリーズ - イノマタ化学

DVD、ゲームソフト、コミックをスッキリ収納。
透明窓で中身が分かりやすい!
仕切り付きだから倒れず整理ができる!
ハンドル付きで出し入れがカンタン!
重ねて使えばスペース有効活用!
収納枚数:DVD約25枚/ゲームソフト:約25枚/大判コミック:約20冊/コミック:約25冊

仕様●カラー:ブラウン●商品サイズ:23.3×44.9×15.7Hcm●材質●▼本体・フタ・仕切り/ポリプロピレン、窓/スチロール樹脂アズワン品番65-8981-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63894278#4452
940
929
1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする