ピュアポット #1191シリーズ

ピュアポット #1191シリーズ - イノマタ化学ピュアポット #1191シリーズ - イノマタ化学ピュアポット #1191シリーズ - イノマタ化学

砂糖や塩の計量に便利な計量スプーン付き。
スプーンはポットの上部に収納できるからいつも清潔。
中身が一目でわかるシール付き。

仕様●カラー:ブラウン●サイズ:16.2×8.9×11.1Hcm●容量:720mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8978-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63896615#1191
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする