日本理化学器械(NRK)
小 ディッシュ1ウェル ほうけい酸ガラス(JR-1) C-1シリーズ
本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様
●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-1C●型式:C-1●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ9(内径Φ7)×1個●容量:約7.2mL●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番
65-8686-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63900106
C-1
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください