日本理化学器械(NRK)
小 ディッシュ(本体)ほうけい酸ガラス(JR-1) C-6シリーズ
本体のみ(ふた無し)
本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様
●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm×12h●コード番号:2421-6C●型式:C-6●寸法:Φ35mm×12h●本体のみ(ふた無し)●容量:約9mL●底板厚:0.7mm
アズワン品番
65-8686-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63900149
C-6
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください