曜日別特売

リンデンヨナス ステンレストング 23cm

リンデンヨナス ステンレストング 23cm - リンデンヨナスリンデンヨナス ステンレストング 23cm - リンデンヨナスリンデンヨナス ステンレストング 23cm - リンデンヨナス

リンデンヨナス(Jonas)のステンレストングは北欧らしいシンプルで無駄の無いデザインで、先端が丸い形状で掴みやすくなっています。
高級ステンレス(18-10)製で、スウェーデンの工場で製造されています。
パン屋さんなどでも業務用として使用されています。
パンの取り分けのほか、サラダの取り分けや、焼肉など様々な用途にご使用できます。

仕様●寸法:238×29×85mm(先端の丸い部分の直径:Φ2cm)●材質:ステンレス●重量:68gアズワン品番65-8733-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63900307519802-03
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする