IKD
18-8水切り運搬バット
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:603×382×H135mm●重量:3.02kg●容量:30L●仕上げ:内外面/ツヤ消●板厚:0.7mm●コード番号:BB0507
アズワン品番
67-2402-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63902705
H135型
¥
19,530
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください