IKD
18-8ストッパー付き 水切り運搬バット
ハンドルに2カ所のツメ曲げ加工!
ハンドル1本に2カ所、計4カ所のツメにより「あそび」を減らし、バツグンの安定感を実現
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:603×382×H185mm●重量:3.3kg●容量:45.5L●仕上げ:内外面/ツヤ消●板厚:0.7mm●コード番号:BB0519
アズワン品番
67-2402-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63902739
H185型
¥
25,220
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください