IKD
エコクリーン 18-8 運搬バット
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:603×382×H185mm●重量:3.3kg●容量:45.5L●仕上げ:内外面/ツヤ消●板厚:0.7mm●コード番号:BB0523
アズワン品番
67-2402-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63902748
H185型
¥
30,130
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください