クローバー(大屋製作所)
18-8 コンテナバット2枚取り
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:635×420×H150mm●底寸法:560×340mm●容量:約33L●板厚:0.8mm●コード番号:AB3591
アズワン品番
67-2402-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63902757
2枚取
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください