曜日別特売

BK 18-8水切運搬バット

BK 18-8水切運搬バット - 弁慶(本間冬治工業)BK 18-8水切運搬バット - 弁慶(本間冬治工業)BK 18-8水切運搬バット - 弁慶(本間冬治工業)

把手にストッパーがついているので重ねた時ぐらつかず、真っすぐ積み重ねられます。
パンチングの穴は、指が入りにくい大きさです。
水切穴は外側に向かってパンチングされているので、内側は手を傷つけず安全です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:616×386×H100mm●穴径:Φ5mm●板厚:0.7mm●コード番号:AA1140アズワン品番67-2402-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63902845HF-724-P(100型)
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする