霜鳥製作所(クイーンローズ)
クイーンローズ ナイロンお玉
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ94×77mm●容量:80cc●全長:290mm●柄長:240mm●コード番号:AC0431
アズワン品番
67-2469-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910658
大
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください