タイカ
アルファプラすくっとクッション
厚み45mmの「特殊格子状ウレタンフォーム」により、安定した座り心地です。
薄型、軽量でも底付きしにくいです。
仕様
●サイズ(mm):400×400×45●★入数:1枚●材質:中身/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/ポリエステル(表地)・ポリエステル・メタクリル樹脂(裏地)●重量:300g●洗濯方法:<中材>手洗い可(40℃以下)/脱水不可/乾燥機不可(陰干し)、<カバー>洗濯機可(40℃以下)/脱水不可/タンブル乾燥不可(陰干し)
アズワン品番
7-4937-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63912767
SKTCA-4040
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください