hokua(北陸アルミニウム)
アルミ餃子バット(蓋)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:414×312×H15mm●重量:385g●大●材質:アルマイト加工●板厚:0.9mm●コード番号:BB0123
アズワン品番
67-2412-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63919828
大
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください