曜日別特売

18-8 キッチンバット(密閉式蓋)

18-8 キッチンバット(密閉式蓋) - 寿金属工業

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63920257●サイズ:220×170×H63mm●容量:1.85L●板厚:0.5mm●コード番号:AC640467-2406-15
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
63920266●サイズ:265×195×H70mm●容量:3.1L●板厚:0.5mm●コード番号:AC640567-2406-16
3,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
63920275●サイズ:315×220×H77mm●容量:4.2L●板厚:0.5mm●コード番号:AC640667-2406-17
4,700
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする