SUGICO(スギコ)
しっかりパック
食品の保存に小物の整理に日本製しっかりパックメモリ付きで用途いろいろ大活躍
フタを外せば電子レンジでの調理可能!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:126×178×H55mm●容量:830mL●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●耐熱温度:本体/-20℃~140℃、フタ/-30℃~70℃●電子レンジ対応●コード番号:BB1556
アズワン品番
67-2406-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63920528
K124(21319)
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください