平野製作所
強力ダブルエッジスクレーパー
マナ板ケズリOKの強力型
お好み焼き、焼き肉用鉄板、調理台、作業台その他ガンコなコビリ付きに!
柄を反対につければ再使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:100×220mm●板厚:2mm●材質:ステンレス鋼、柄/抗菌プラスチック●抗菌●コード番号:AB8357
アズワン品番
67-2466-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63922506
DE-1
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください