曜日別特売

電動高速白髪ネギカッター

電動高速白髪ネギカッター - 平野製作所電動高速白髪ネギカッター - 平野製作所

白ネギを寸切りにして中芯を取り除きネギの外皮を内側にして繊維方向と直角になるように丸めて投入口に入れる。
押し棒の押し加減により太さは自由に替えられます。約0.3~3ミリ
電気部分のみ取りはずせるので使用後の掃除が楽です。
切れがよく、耐久性の高いステンレス鋼刃物を使用しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3107アズワン品番67-2476-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63926444NC-2si
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする