電動高速ネギミジンカッター

電動高速ネギミジンカッター - 平野製作所電動高速ネギミジンカッター - 平野製作所

標準処理能力:ネギ1本5秒カット巾0.3~3ミリの切り替え可能
投入口をとりはずしナナメカットもできます。
電気部分のみ取り外せるので、使用後の掃除が楽です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:330×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●投入口:Φ34mm●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3108アズワン品番67-2476-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63926460NC-2Mi
82,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする