1000切りロボ

1000切りロボ - ドリマックス1000切りロボ - ドリマックス

千切り、スライス、短冊切りに
長さは最大10cmまで
豊富なオプション(千切り、スライス、短冊切り)
食材の繊維に沿って、キレイにカット
4mm厚まで
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:470×280×H430mm●重量:13kg●定格消費電力:165/200W●処理能力(標準装備):ごぼう90本/5分、大根10本/5分、人参70本/5分《千切盤(標準3×3mm)使用時》●付属品:千切盤(標準装備3×3mm)、押し●スライス盤(別売):0.3~2.5mm●スライス盤(別売):3.0mm、4.0mm●千切盤(別売):1.0×1.0mm~4.0×4.0mm●投入口:100×100×H120mm●コード番号:AD1594アズワン品番67-2476-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63926469DM-91D
298,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする