Thermo Scientific Nalgene
イムノプレート
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:C96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5640-19
内容量
1箱(12包×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63926618
430341
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください