SUGICO(スギコ)
18-8 木柄深型うどんてぼ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ140×H175mm●重量:330g●厚手●柄長:218mm●線材:Φ1.8mm、リング:0.3mm●アミ目:網/0.65×8メッシュ●コード番号:AB2126
アズワン品番
67-2413-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927327
厚手 線径0.65mm×8メッシュ
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください