IK(猪熊製作所)
18-8 水杓子 木柄付
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ95×H45mm×全長436mm●容量:240cc●板厚:0.4mm●ミラー仕上●コード番号:AB2255
アズワン品番
67-2413-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927345
9cm
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください