PC棒ハンドル 白

PC棒ハンドル 白 - WAKI(和気産業)PC棒ハンドル 白 - WAKI(和気産業)PC棒ハンドル 白 - WAKI(和気産業)

ABS樹脂の取手
汚れ・水にも強く掃除もカンタン!
扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。

仕様●規格:80mm●設置方法:裏ビス止めタイプ●L(mm):80●P(mm):68●H(mm):28●D(Φmm):12●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ2本●カラー:白アズワン品番65-9191-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927537BH1145
190189
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする