セレクト100 フタ付計量カップ50ml

セレクト100 フタ付計量カップ50ml 貝印 セレクト100 フタ付計量カップ50ml 貝印 セレクト100 フタ付計量カップ50ml 貝印 セレクト100 フタ付計量カップ50ml 貝印 セレクト100 フタ付計量カップ50ml 貝印 セレクト100 フタ付計量カップ50ml 貝印

透明色・濃い色など問わず、全調味料が見やすいカラー目盛りの計量カップ。
料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。
一時置きや重ね置きに便利なフタ付きです。
同シリーズのフタ付計量カップと重ねて収納できます。

仕様●本体サイズ(約):61×59×59mm●重量(約):35g●満水容量(約):70mL●材質●▼本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃) ふた/シリコーンゴム(耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃) アズワン品番65-8923-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63929165 DH3128
670
639
703 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする