曜日別特売

TMC色別食缶(シルバーアルマイト) TSシリーズ

TMC色別食缶(シルバーアルマイト) TSシリーズ - タマチュウTMC色別食缶(シルバーアルマイト) TSシリーズ - タマチュウ

比べてわかる、TMC食缶のよさ
▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。
▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。
底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!
汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ314×H305mm●色:茶●容量:16L●シルバーアルマイト(硫酸)●コード番号:BB0488アズワン品番67-2417-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63929829TS-16L(茶)
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする