SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) SHシリーズ
目盛付きで使いやすくなっています。
本体部分は繋ぎ目のない一体成型です。
目盛付き
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ315×H260mm●容量:約15L●板厚:0.7mm●コード番号:SA1774
アズワン品番
67-2417-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63929838
SH-641BPH
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください