SUGICO(スギコ)
18-8 バケツ(溶接・コイルバネ柄取手)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ330・Φ255(底径)×H258mm●容量:16L●板厚:0.4mm●※容量の表示は満水容量となります。●コード番号:AA1067
アズワン品番
67-2417-85
内容量
1個
注意
※容量の表示は満水容量となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63929847
16号
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください