曜日別特売

18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)2.3L SH-659MPシリーズ

18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)2.3L SH-659MPシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)2.3L SH-659MPシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)2.3L SH-659MPシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)2.3L SH-659MPシリーズ - SUGICO(スギコ)

18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。
腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。
MPタイプは注ぎやすい口付になっております。
側面と底面に直径5mmの穴が開いています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ210×H100mm×柄長1000mm●容量:約2.3L●コード番号:SA1518アズワン品番67-2418-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63930906SH-659MP
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする