曜日別特売

ステンマイルドボックスS クリップ付 SMBシリーズ

ステンマイルドボックスS クリップ付 SMBシリーズ - オオイ金属ステンマイルドボックスS クリップ付 SMBシリーズ - オオイ金属

断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器
※実際に汁物食缶として使用される場合は”汁漏れ”を極力防止する為、満水容量の60%~70%で御利用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体/345×305×H162mm、蓋/356×316×H27mm●HACCP●容量:7L●満水容量:8.5L●重量:3.5kg●スタッキング2段:277mm●スタッキング1段あたり:+115mm●炊飯容量(8分目):約6kg●コード番号:AC9618アズワン品番67-2416-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936558SMB-07 クリップ付
62,100
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする