曜日別特売

エクストラ 両手二段蒸し器

エクストラ 両手二段蒸し器 - シモリュウエクストラ 両手二段蒸し器 - シモリュウエクストラ 両手二段蒸し器 - シモリュウエクストラ 両手二段蒸し器 - シモリュウエクストラ 両手二段蒸し器 - シモリュウ

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
三層鋼
熱伝導にすぐれた軟鉄とニッケル層を、保温力と耐久性にすぐれた最高級18-10ステンレス鋼でサンドした3層鋼ですから、熱が均等にじっくり伝わり、あたためやすくさめにくい両方の良さをもった理想的な鍋になりました。しかも18-10ステンレスはさびにくくキズもつきにくいので、簡単なお手入れでいつまでも美しくお使いいただけます。
完璧なウォーターシールでおいしさと栄養をやさしく包みます。フタ受け部分が特殊設計(ウォーターシール構造)になっています。そのため、調理中は内部が密封され、料理材料と味と栄養がそのまま保たれます。完全密封されます。
黄色の開閉ツマミを「開く」の方向に移動しますと、蒸気が抜け蓋がスーズにとれます。蒸気穴をふさぐと蒸し物料理、冷凍食品の解凍等に御使用いただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ210×310×H195mm●材質:三層鋼(18-10ステン/鉄/18-10ステン)●容量:2.0L●重量:1.4kg●板厚:0.8mm●コード番号:AB0678アズワン品番67-2408-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936795104(18cm)
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする