曜日別特売

FC ストップバン クロスケア 20枚入

FC ストップバン クロスケア 20枚入 - 白十字

2つの貼り方で指・関節にしっかりフィットするミシン目入り絆創膏です。
指先:内側にクロスで貼ることで指先のカーブに合わせてしっかりフィット。
関節:外側へクロスに貼ることで指の曲げ伸ばし時にもしっかりフィット。
パッドがないため、傷口に密着し、固定します。
水濡れから傷を守る防水仕様です。

仕様●内容量:1個(20枚)●材質:粘着テープ/ウレタン不織布、ポリウレタン、アクリル系粘着剤●絆創膏サイズ:72mm×22mmアズワン品番65-9136-69内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63939988-
370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする