FC ストップバン クロスケア 20枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード63939988 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370

2つの貼り方で指・関節にしっかりフィットするミシン目入り絆創膏です。
指先:内側にクロスで貼ることで指先のカーブに合わせてしっかりフィット。
関節:外側へクロスに貼ることで指の曲げ伸ばし時にもしっかりフィット。
パッドがないため、傷口に密着し、固定します。
水濡れから傷を守る防水仕様です。

仕様●内容量:1個(20枚)●材質:粘着テープ/ウレタン不織布、ポリウレタン、アクリル系粘着剤●絆創膏サイズ:72mm×22mm アズワン品番65-9136-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする