曜日別特売

18-8スーパーデラックスパン穴明 1/2サイズ SH-1521Eシリーズ

18-8スーパーデラックスパン穴明 1/2サイズ SH-1521Eシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8スーパーデラックスパン穴明 1/2サイズ SH-1521Eシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8スーパーデラックスパン穴明 1/2サイズ SH-1521Eシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8スーパーデラックスパン穴明 1/2サイズ SH-1521Eシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8スーパーデラックスパン穴明 1/2サイズ SH-1521Eシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8スーパーデラックスパン穴明 1/2サイズ SH-1521Eシリーズ - SUGICO(スギコ)

スチームコンベクション用としても最適です。
衝撃に強いコーナー
▼従来のパンよりコーナーが補強され、積み重ねた時でも簡単に取り外す事が出来ます。
▼縁はなめらかで洗浄しやすくなっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:325×265×H40mm●1/2サイズ●半カールフラットフランジ●HACCP●NSF●材質:SUS(AISI)304●穴径:Φ6mm●注)NO STEPPED WALL(段付なし)●コード番号:SA2127アズワン品番67-2395-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940654SH-1521E40P
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする